TIMKEN
TIMKEN
QVFX14V208SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVFX14V208SM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 7.1" Bolt Circle Diameter; 5.03" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QVFX14V208SM
BDI部件号
775959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVFX14V208SM/p/775959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450335980
重量 / Kilogram
6.356
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22214
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVFX14V208SM
重量/磅
17
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 7.1" Bolt Circle Diameter; 5.03" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
3.19英寸 | 81.026毫米
螺栓分布圆名义直
7.1英寸 | 180毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.03 英寸 | 127.762 毫米