TIMKEN
TIMKEN
QVVCW26V110SB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVCW26V110SB
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 110MM Bore; 300MM Bolt Circle Diameter; 149.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QVVCW26V110SB
BDI部件号
787222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVCW26V110SB/p/787222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450289740
重量 / Kilogram
46.308
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
V Lock
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
72
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 110MM Bore; 300MM Bolt Circle Diameter; 149.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
壳体导向直
10.25英寸 | 260毫米
螺栓分布圆名义直
11.8英寸 | 300毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
7.02英寸 | 178.3毫米
螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米