TIMKEN
TIMKEN
RCJT 1/2 NT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RCJT 1/2 NT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1/2" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
RCJT 1/2 NT
BDI部件号
1371602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RCJT-1-2-NT/p/1371602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796156548
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
27/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1008KRRB-TDCF
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Corrosion Resistant | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJT 1/2 NT
重量/磅
1.3
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1/2" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米