https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-RCJTA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnM1pDOHhNRFV4TXpjNU5qazFOakU1TUM5SlRrUkpUa0ZHUWxoWVdGaGZVa05LVkVGZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU2NjBkZjE1NjUzNDQwMDYwMGIwMjc2MGEyMzljM2MxNWViMjgwNTUxMWFlZjlmMjMyZWFiYTJhNTljZThmYQ
INA
INA
RCJTA30-XL-N
INA INA
描述
INA RCJTA30-XL-N
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 116.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
RCJTA30-XL-N
BDI部件号
1176929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RCJTA30-XL-N/p/1176929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802821611
重量 / Kilogram
0.922
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GSH30-2RSRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJTA30N
重量/磅
1.698
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 116.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
内圈长
1.26英寸 | 32毫米
螺栓间距
4.587 英寸 | 116.5 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米