RCJTY40-XL-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-RCJTY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmczTlM4eE1EYzJPREV6TnpFNU1UUTFOQzlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVrTktWRmxmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3Zjk5OWQ3Mzc2M2I1ZmIwMmFkZjAyYTE3YTI1ZDM3MWQwZTY0N2M3MmE4ODMyZGY0ZjE4ZmNjNmVkNmRjOTVi
1182297 法兰带座轴承 

INA INA

RCJTY40-XL-N

描述

INA RCJTY40-XL-N ; 轴承配件/轴承座

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

INA RCJTY40-XL-N

BDI部件号
1182297

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802797022
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJTY40
重量/磅
3.969
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓间距
5.65 英寸 | 143.5 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新