https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLFBXXXX-SBPF-3BLT-SETSCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU5pODVPREF4T1RjeU9UQTRNRFl5TDBsT1JFdE5URVpDV0ZoWVdGOVRRbEJHWHpOQ1RGUmZVMFZVVTBOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDc0OWRlY2M4MzFkODZmZjdkNDdlY2ZmNzM1NTIwNzVjYjIyMzg3MWY2N2RiOWE3MWRiZDE3YWRiZjA1OGIzMQ
KML BEARING
KML BEARING
SBPF204-12
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING SBPF204-12
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2.4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SBPF204-12
BDI部件号
17244873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SBPF204-12/p/17244873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SB204-12
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.65
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2.4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
螺栓间距
2.4 英寸 | 61 毫米
螺栓分布圆名义直
2.8英寸 | 71毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米