SEALMASTER
SEALMASTER
SF-23T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SF-23T ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
制造商部件号
SF-23T
BDI部件号
349170
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF-23T/p/349170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461030035
重量 / Kilogram
1.826
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
17/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-17T
密封
Felt
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Skwezloc | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SF-23T
制造商内部编号
705431
重量/磅
4.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米