RHP BEARING
RHP BEARING
SF1.3/8DEC
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING SF1.3/8DEC
Flange Block Bearing; 1-3/8" Bore; 4 Bolt; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Standard Duty
制造商部件号
SF1.3/8DEC
BDI部件号
1193829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF1-3-8DEC/p/1193829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023028313
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.74786
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
1-3/8" Bore; 4 Bolt; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Standard Duty
详细描述
Flange Block Bearing; 1-3/8" Bore; 4 Bolt; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Standard Duty