https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobU55OHhNRFF5TWpRME9EZzRNVFk1TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa05KVUY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxZDE1Y2NhN2U3YjFjMzlkYTM4ZDBkOWE5MjRhZGVhMGRiNDg0MThlNzgzNGRiZWFkZTJmMDA2NjlhMTkyZGE
DODGE
DODGE
SFC-IP-107R
DODGE DODGE
描述
DODGE SFC-IP-107R
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
SFC-IP-107R
BDI部件号
248348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SFC-IP-107R/p/248348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476368692
重量 / Kilogram
2.77
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-107R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-IP-107R
重量/磅
6.09
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体导向深
0.75英寸 | 19.05毫米
螺栓间距
3.094 英寸 | 78.6 毫米