RHP BEARING
RHP BEARING
SFT2
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING SFT2
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SFT2
BDI部件号
1413374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SFT2/p/1413374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023027255
重量 / Kilogram
3.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1055-2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
2.187英寸 | 55.55毫米
螺栓间距
7.244 英寸 | 184 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米