https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-SFT-2BLT-ECC-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJneE9DODVPREF4T1RjNU56SXpPREEyTDBsT1JGSklVRVpDV0ZoWVdGOVRSbFJmTWtKTVZGOUZRME5mUTBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWNmZjYxNGUwNTVjYmE3N2Q5ZGI0NTc5MjcyNmM2YjNlN2Y3MDkyNWIzZjRkZDQ4ODkyNmU3MTg5NmQxMzM5
RHP BEARING
RHP BEARING
SFT3/4EC
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING SFT3/4EC
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.543" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SFT3/4EC
BDI部件号
1194012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SFT3-4EC/p/1194012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023027507
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1020-3/4EC
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.5
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.543" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.217英寸 | 30.9毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 89.992 毫米