https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-SHCTFL-2BLT-ECC-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnME9DOHhNRFU0TnpFNE9UY3pPVFUxTUM5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZVMGhEVkVaTVh6SkNURlJmUlVORFgxUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViNGI2ZjdhYjhkYzVhYmE1YzM4MGU3NDMxYTE2YjM1YzY4ZTQzMmQ2YzFjMTYyMmMzMTkzYzQ1ZmYxN2FmMzE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SHCTFL209-45MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SHCTFL209-45MM
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 149MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
SHCTFL209-45MM
BDI部件号
18130416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SHCTFL209-45MM/p/18130416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067521038
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
17 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SHC209-45MM
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.86601
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 149MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
螺栓间距
5.866 英寸 | 149 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.122英寸 | 53.9毫米