SEALMASTER
SEALMASTER
SRF-16
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SRF-16
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
SRF-16
BDI部件号
355633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SRF-16/p/355633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461005507
重量 / Kilogram
0.383
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SRC-16
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SRF-16
制造商内部编号
700669
重量/磅
0.85
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米