SUCF207-22C0FG1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-SUCF-4BLT-C0-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMllTODVOVGMxTWpjME9UTTRNems0TG1wd1p3fDcwN2Y2YjQ0ZDA4M2ZhMmRmY2QyYWU5Y2VlYWUxZjllZGQ4ZTcxYmNhYWMwOTU0NjlhMjQ2NzE3ZWJlODVlOWU
21973668 法兰带座轴承 

NTN NTN

SUCF207-22C0FG1

描述

NTN SUCF207-22C0FG1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SUCF207-22C0FG1

BDI部件号
21973668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359911817
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207-22
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Open End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新