IPTCI
IPTCI
SUCNPFB 206 30MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCNPFB 206 30MM
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 30MM Bore; 31.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCNPFB 206 30MM
BDI部件号
519480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCNPFB-206-30MM/p/519480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572548
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC206
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SUCNPFB 206 30MM
重量/磅
2
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 30MM Bore; 31.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.252 英寸 | 31.8 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米