https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2FL-PL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnNFpDOHhNRGd3T0RrME9UazVOelU1T0M5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa1pNWDFCTVgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVhMzZjN2E3NWNhOWY5YzU5OWYyOThkMGY4MjYzYzZiNzY4NGFiNWEwMDczYTQ0ZmVmZjBjNmNjNjUyYTUwOWY
TIMKEN
TIMKEN
SUCPLFL205-16/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUCPLFL205-16/F
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
SUCPLFL205-16/F
BDI部件号
23077473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCPLFL205-16-F/p/23077473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992250315
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC205-16/F
密封
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.7
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米