https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKFBXXXX-SUCSF-4BLT-SETSCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJneU55OHhNRFV3TlRZMk56QTFNVFUxTUM5SlRrUk9VMHRHUWxoWVdGaGZVMVZEVTBaZk5FSk1WRjlUUlZSVFExSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmNiNzFjOGJhZTBjZWUyMTkxNDRhNTMwYWFkYjNkZjllNjRkN2I2ZThiOGJkMjQ1NTMwNWU0N2QwZTBhMDM0NQ
NSK
NSK
SUCSF210-32
NSK NSK
描述
NSK SUCSF210-32
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCSF210-32
BDI部件号
24665833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSF210-32/p/24665833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176873294
重量 / Kilogram
3.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.63 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC210-32
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7.71618
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米
螺栓间距
4.375 英寸 | 111.13 毫米