

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SUCSFB205-16
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SUCSFB205-16
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 0.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCSFB205-16
BDI部件号
18131933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSFB205-16/p/18131933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675135935
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.39 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC205-16
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 0.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
内圈长
1.34英寸 | 34.036毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓间距
0.66 英寸 | 16.764 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米