https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-SUCTFL-2BLT-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa05pOHhNREF5T0RVMU1EZ3hOVGMzTkM5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZVMVZEVkVaTVh6SkNURlJmVkZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYmNkMTcxYmZlM2IyMzEyYjE5MzlhMmZiNTMwZjUwZjA4YzU3YzVkZWUwNDFiODM1YTBkZDY2ZmQwZGE2MjE4
NSK
NSK
SUCTFL206-20
NSK NSK
描述
NSK SUCTFL206-20
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.61" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCTFL206-20
BDI部件号
21451837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCTFL206-20/p/21451837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176873874
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.43 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC206-20
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.54324
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.61" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
螺栓间距
4.61 英寸 | 117.094 毫米