SEALMASTER
SEALMASTER
TFT-16TC-1
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER TFT-16TC-1
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
TFT-16TC-1
BDI部件号
356454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TFT-16TC-1/p/356454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461007860
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
25/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-1TC
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Skwezloc | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
TFT-16TC-1
制造商内部编号
700949
重量/磅
1.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米