CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
TP FY-200
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING TP FY-200
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
TP FY-200
BDI部件号
210340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TP-FY-200/p/210340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075261548
重量 / Kilogram
3.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SS479211-200
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7.936
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米