IPTCI
IPTCI
UCF 210 31
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCF 210 31
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCF 210 31
BDI部件号
520442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF-210-31/p/520442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067564362
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-31
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF 210 31
重量/磅
5.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
螺栓间距
4.375 英寸 | 111.13 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米