对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UCF201NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCF-4BLT-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTkM4eE1EYzJPVFF6TlRneU1EQTJNaTlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlZVTkdYelJDVEZSZlRsQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2Y5NmRmN2ZhOWZkZTY2ZTkzZmUxZmNiNjJiYTQ3N2I1ZjQyNDk0NDY3NTUwNTUzMDk0MzNkNTZmYjMxZWViMg
108259 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCF201NP

描述

AMI BEARINGS UCF201NP

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 12MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 64MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCF201NP

BDI部件号
108259

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250379842
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC201
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 12MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 64MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新