https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmd4TUM4eE1EYzNNamM1TWpJeE16VXpOQzlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlZVTkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MzI1YjFiZTNkNzU0YzJmODNiNmY0MDg3ZDU1YTZjMWIxMzBmOTY3YTdlZmU1MmUzZWMyNWM2OTQwYmVlODhi
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCF204-12NPMZ2
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCF204-12NPMZ2
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCF204-12NPMZ2
BDI部件号
108318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF204-12NPMZ2/p/108318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250116058
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC204-12MZ2
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Zinc Coated Insert | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF204-12NPMZ2
重量/磅
1.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米