https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCF-4BLT-SETSCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY1NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnM05TODVPREF5TWpjME1ERXpNakUwTDBsT1JGaFlXRVpDV0ZoWVdGOVZRMFpmTkVKTVZGOVRSVlJUUTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOTI1OGY5NTdiMTM0MTFhOTU1ODlkNDhjMzI5Zjk3YzdiMjQyM2I2YzYzN2Y2NDhkYzk1YWI4MDBiM2MxODIw
KML BEARING
KML BEARING
UCF212-39
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING UCF212-39
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCF212-39
BDI部件号
17245411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF212-39/p/17245411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212-39
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
9.68
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓间距
5.625 英寸 | 142.88 毫米