https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZM05EVTJOVEUxTUM5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZWVU5HWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjOTliOWZhZTJmYWRmNGM1Njk1OGZmM2U1Y2UxNzE3NWI0MWNhN2M4YTc5YmVhMzMyNDk0NDQ3YWNhNzQ5MQ
EBC
EBC
UCF215-47
EBC EBC
描述
EBC UCF215-47 ; 轴承/带座球轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8.9" Bolt Circle Diameter; 6-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
EBC UCF215-47
BDI部件号
21489041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF215-47/p/21489041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.72
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC215-47
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15.01
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8.9" Bolt Circle Diameter; 6-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓分布圆名义直
8.9英寸 | 225毫米
螺栓间距
6.266 英寸 | 159.156 毫米