PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCF217-85MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCF217-85MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 248MM Bolt Circle Diameter; 175MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCF217-85MM
BDI部件号
18133463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF217-85MM/p/18133463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675155964
重量 / Kilogram
8.982
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
23 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC217-85MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
19.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 248MM Bolt Circle Diameter; 175MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
9.8英寸 | 248毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.374英寸 | 85.7毫米
螺栓间距
6.89 英寸 | 175 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米