![UCFA208](/medias/INDASIFBXXXX-UCFA-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoak9TOHhNREEzTmpVMk16QTNPVEU1T0M5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HUVY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDU5N2VlNzVkNTIyNmIzOTcxMGIxZjY4MjFlMTE1MzBjOGJjZmE5ZjhjMDJhNDliMzk2ZmUzN2M1ODU3MDE4NDc)
![UCFA208](/medias/INDASIFBXXXX-UCFA-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoak9TOHhNREEzTmpVMk16QTNPVEU1T0M5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HUVY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDU5N2VlNzVkNTIyNmIzOTcxMGIxZjY4MjFlMTE1MzBjOGJjZmE5ZjhjMDJhNDliMzk2ZmUzN2M1ODU3MDE4NDc)
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCFA208
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCFA208
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 144MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFA208
BDI部件号
108562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFA208/p/108562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250125272
重量 / Kilogram
1.579
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Adjustable Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Adjustable | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFA208
重量/磅
3.79
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 144MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
螺栓间距
5.669 英寸 | 144 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米