AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCFBL201-8MZ20B
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCFBL201-8MZ20B
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1/2" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFBL201-8MZ20B
BDI部件号
109061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFBL201-8MZ20B/p/109061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250383474
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC201-8MZ20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Kanigen Coated Insert | Black Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.64
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1/2" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓间距
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米