对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UCFBL205-16CW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFBL-WHT-3BLT-CW-TP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJobU1TODVOVGMxTWpVME1UazJNalUwTG1wd1p3fDg3NGE0NGM4NzZhYTNmOGExZTU2YTg4YmNiZWZkZGRlYTIyZGRjNmVmNzFlMzcyZDI3MGE5MDc4ZDI1NDI1M2E
109051 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCFBL205-16CW

描述

AMI BEARINGS UCFBL205-16CW

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFBL205-16CW

BDI部件号
109051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250383375
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-16
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Open End Cap | White Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.72
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
1.125 英寸 | 28.58 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新