IPTCI
IPTCI
UCFCS 208 40MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCFCS 208 40MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 111MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFCS 208 40MM
BDI部件号
520554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFCS-208-40MM/p/520554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067571565
重量 / Kilogram
1.905
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFCS 208 40MM
重量/磅
4.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 111MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向深
0.433英寸 | 11毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.5 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米