SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCFH208-24-CEC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCFH208-24-CEC
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.657" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFH208-24-CEC
BDI部件号
23998405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFH208-24-CEC/p/23998405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405582774
重量 / Kilogram
1.057
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polyamide
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208-24
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Closed End Cap | Black Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.81
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.657" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
内圈长
1.891英寸 | 48.031毫米
螺栓间距
5.657 英寸 | 143.7 毫米