https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoall5OHhNREk1TXpRMU1qWTJPRGsxT0M5SlRrUkdXVWhHUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDljZWQ4ZjA0MTRlNmYwY2UzZjliMTM4NWM1ODRmOWMyYTdjNzNmZWE3NGZmMTJhYThmYjM2NTk1MDYwYTNjOGU
FYH
FYH
UCFL205-16EG5
FYH FYH
描述
FYH UCFL205-16EG5
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFL205-16EG5
BDI部件号
21581024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL205-16EG5/p/21581024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-16
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.41096
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米