https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMFpTOHhNREF5T0RVMU56VTJOVGs0TWk5SlRrUkZRa05HUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwOGFjMjEyYjc4MmI1NWNmYWE5NjBmMmIxNTk2M2MyN2RjZmRlZTcyMzU3ZjEzODM2YjVhNTQ1YWU2MDAwMjU
EBC
EBC
UCFL209-28
EBC EBC
描述
EBC UCFL209-28 ; 轴承/带座球轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-53/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
EBC UCFL209-28
BDI部件号
18151885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL209-28/p/18151885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.896
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-28
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL 209
重量/磅
4.18
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-53/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.828 英寸 | 148.031 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米