![UCFL213-J7](/medias/INDELGFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnNE55ODVPREF4T1RjeE1qTTJPRGswTDBsT1JFVk1SMFpDV0ZoWVdGOVZRMFpNWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWI5Yzg0YjkzZTgyYTNkNjk4Y2VhMDk4MzFhNmUxNjMxMDQzYTRjZGViYzY0M2Q0M2E2ZTk5ZDM2OWM5ZTk4OA)
![UCFL213-J7](/medias/INDELGFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnNE55ODVPREF4T1RjeE1qTTJPRGswTDBsT1JFVk1SMFpDV0ZoWVdGOVZRMFpNWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWI5Yzg0YjkzZTgyYTNkNjk4Y2VhMDk4MzFhNmUxNjMxMDQzYTRjZGViYzY0M2Q0M2E2ZTk5ZDM2OWM5ZTk4OA)
FAG
FAG
UCFL213-J7
FAG FAG
描述
FAG UCFL213-J7
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 65MM Bore; 211MM Bolt Circle Diameter; 210MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFL213-J7
BDI部件号
20308712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL213-J7/p/20308712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643261357
重量 / Kilogram
4.204
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC213
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 65MM Bore; 211MM Bolt Circle Diameter; 210MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
8.3英寸 | 211毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓间距
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米