https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneU1pODVPREF4T1RZMk9EUTFPVGd5TDBsT1JGaFlXRVpDV0ZoWVdGOVZRMFpNWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDZlOTEzNGViNTk2MTM1NTU2ZDBjYjYwZDhiMGY4MDRhMDE2YzdiMjI0OTQzMWIwZWY5MDI1YmMyOTIyMjE2YQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCFL214-44
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCFL214-44
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFL214-44
BDI部件号
18133970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL214-44/p/18133970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675158415
重量 / Kilogram
7.666
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.91 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214-44
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
16.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
2.94英寸 | 74.676毫米
螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米