https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLFBXXXX-UCFLU-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnellTODVPREF4T1RjME1qVXhOVFV3TDBsT1JFdE5URVpDV0ZoWVdGOVZRMFpNVlY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU1ZmQ1NWU3ZjhlMDBhZDIzZDlmMWZlMDE3NTNhNGMyMDg0ZTkyMWEwYzk1MDI5OTQxM2ZiMWU3NTYzOGU3N2I
KML BEARING
KML BEARING
UCFLU209-27
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING UCFLU209-27
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.827" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFLU209-27
BDI部件号
17245550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFLU209-27/p/17245550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-27
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.18
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.827" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.055英寸 | 52.197毫米
螺栓间距
5.827 英寸 | 148 毫米