AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCFS319
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCFS319
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 95MM Bore; 322.4MM Bolt Circle Diameter; 228MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFS319
BDI部件号
111754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFS319/p/111754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250277094
重量 / Kilogram
26.309
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC319
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFS319
重量/磅
53.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 95MM Bore; 322.4MM Bolt Circle Diameter; 228MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
螺栓分布圆名义直
12.7英寸 | 322.4毫米
内圈长
4.055英寸 | 103毫米
壳体导向深
0.787英寸 | 20毫米
螺栓间距
8.976 英寸 | 228 毫米
壳体导向直
9.843英寸 | 250毫米