https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIFBXXXX-UCFX-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWlM4eE1EYzJOakk0TkRZMU1qVTNOQzlKVGtSSlEwbEdRbGhZV0ZoZlZVTkdXRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGNlZGRiMTJiOWM5MzAzM2RiNzZjMjAxNjc1NzZhZTZkMmYwYjUxNDExNmEzMzEyZDkyMDJjMDNkY2ZmZmQ4Nw
IPTCI
IPTCI
UCFX 20 63
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCFX 20 63
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle Diameter; 8-5/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFX 20 63
BDI部件号
520775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFX-20-63/p/520775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569397
重量 / Kilogram
19.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX20-63
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFX 20 63
重量/磅
42.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle Diameter; 8-5/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
8.313 英寸 | 211.15 毫米
螺栓分布圆名义直
11.7英寸 | 297毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米