

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEMF207-23
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEMF207-23
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UEMF207-23
BDI部件号
120626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UEMF207-23/p/120626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250332809
重量 / Kilogram
1.652
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE207-23
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
内圈长
1.728英寸 | 43.9毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米