UFL004 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UFL-2BLT-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpT0M4eE1EYzNNREU0TkRrMk1qQTNPQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlZVWk1YekpDVEZSZlJVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODVkOTI5NDQyNWVmNTAwMTJlMTllY2NlZmNiOGE5YjUwNWYxN2M4NTIwZjdkNGQ0NTlkNzYzNzgwODkzZGE3MA
15073832 法兰带座轴承 

ASKUBAL ASKUBAL

UFL004

描述

ASKUBAL UFL004

Flange Block Bearing; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; 2 Bolt; Eccentric Collar Mount; Silver; Ball Bearing; 24.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UFL004

BDI部件号
15073832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 3

品牌
制造商名称
ASKUBAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.208
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; 2 Bolt; Eccentric Collar Mount; Silver; Ball Bearing; 24.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal
详细描述
Flange Block Bearing; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; 2 Bolt; Eccentric Collar Mount; Silver; Ball Bearing; 24.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal