https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UGF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhrWkM4eE1EYzJOamcxT0RjNE1EY3dNaTlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlZVZEdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NzBlNDU1ZDY3MGFlMzRhODQ4NjEwM2ZmNGQxZDc3MmFiODU0NmVjYmE5NDcxMjIyNjRmNDI2NWMzMDhiZjQ1
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGF314-43
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGF314-43
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UGF314-43
BDI部件号
122541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGF314-43/p/122541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250333950
重量 / Kilogram
10.977
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG314-43
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
22.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
螺栓分布圆名义直
9.9英寸 | 251.7毫米
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
螺栓间距
7.016 英寸 | 178.206 毫米