AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGFC208
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGFC208
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UGFC208
BDI部件号
122550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGFC208/p/122550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250333998
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG208
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向深
0.394英寸 | 10毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体导向直
3.937英寸 | 100毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米
螺栓间距
3.3 英寸 | 84.9 毫米