PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UKFC210-45MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UKFC210-45MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 97.58MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UKFC210-45MM
BDI部件号
18134102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKFC210-45MM/p/18134102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675186227
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK210-45MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7.27525
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 97.58MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
2.165英寸 | 55毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
壳体导向直
4.331英寸 | 110毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓间距
3.842 英寸 | 97.58 毫米
壳体导向深
0.472英寸 | 12毫米