AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKFCX15+HE2315
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKFCX15+HE2315
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/2" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-9/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UKFCX15+HE2315
BDI部件号
123499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKFCX15+HE2315/p/123499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250466184
重量 / Kilogram
7.69
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UKX15+HE2315
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
16.98
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/2" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-9/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓间距
5.281 英寸 | 134.137 毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
壳体导向直
6.457英寸 | 164毫米
壳体导向深
0.859英寸 | 21.819毫米
内圈长
2.874英寸 | 73毫米