

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKFS318+HA2318
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKFS318+HA2318
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-3/16" Bore; 12" Bolt Circle Diameter; 8.504" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UKFS318+HA2318
BDI部件号
123661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKFS318+HA2318/p/123661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250466627
重量 / Kilogram
21.06
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK318+HA2318
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
46.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-3/16" Bore; 12" Bolt Circle Diameter; 8.504" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
8.504 英寸 | 216 毫米
内圈长
3.386英寸 | 86毫米
壳体导向深
0.787英寸 | 20毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
螺栓分布圆名义直
12英寸 | 305.5毫米
壳体导向直
9.449英寸 | 240毫米