https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-USBF-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhqTVM4eE1EYzJOamszTVRjMk5EYzJOaTlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlZWTkNSbDh6UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTVjZTNkY2IxYjZmNjdiYmRjNWZiMjJmODMxOGM1YzZhZWRjZGNhZWM4M2JlNjhmNjgwZDgyOGZmMjIxZDAwZA
SEALMASTER
SEALMASTER
USBF5000-107
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USBF5000-107
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
USBF5000-107
BDI部件号
334399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USBF5000-107/p/334399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461362952
重量 / Kilogram
2.91
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-107
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
USBF5000-107
制造商内部编号
737360
重量/磅
6.4
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米