SEALMASTER
SEALMASTER
USFB5000A-108-C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USFB5000A-108-C
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
USFB5000A-108-C
BDI部件号
334031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USFB5000A-108-C/p/334031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461367414
重量 / Kilogram
3.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-108-C
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
USFB5000A-108-C
制造商内部编号
737683
重量/磅
6.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
3.344英寸 | 84.938毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
4.9英寸 | 125.7毫米
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米