SEALMASTER
SEALMASTER
USFBE5000A-400
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USFBE5000A-400
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
USFBE5000A-400
BDI部件号
334785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USFBE5000A-400/p/334785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461359273
重量 / Kilogram
24.06
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-400
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
USFBE5000A-400
制造商内部编号
738886
重量/磅
53
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
内圈长
5.938英寸 | 150.825毫米
螺栓间距
7.594 英寸 | 192.88 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓分布圆名义直
10.7英寸 | 272.8毫米