https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROFBXXXX-VF2S-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhoWXk4eE1EYzNNRE14TVRrM01EZzBOaTlKVGtSQ1VrOUdRbGhZV0ZoZlZrWXlVMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQ4NjRjNzVhNTE2YjRkZDAzOTJjMTFmYTUwYThlY2Y2MDc1ZWE5NjUxZTliZTE1MGUxZGIzNWZmNzllZjdhZg
BROWNING
BROWNING
VF2S-112 CTY
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VF2S-112 CTY
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
VF2S-112 CTY
BDI部件号
310791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VF2S-112-CTY/p/310791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289981953
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-112
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
VF2S-112 CTY
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米